サンデーペイント
サンデーペイントの 補修剤
サンデーペイントの プラスチック補修
ラッカーうすめ液
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79694276
品番
20136
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
トラスコ品番
197-0034
容量(L)
1.6
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1.6L
危険物の性状
非水溶性