サンデーペイント
ラッカーうすめ液
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
トラスコ品番
196-3658
197-0034
196-9982
196-3658
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79694294
品番
20133
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
トラスコ品番
196-3658
容量(L)
0.4
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.4L
危険物の性状
非水溶性