20022J 亜鉛めっき面補修用スプレー サンデーペイント 79694319

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

亜鉛めっき面補修用スプレー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード79694319品番20022J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

JPMS28適合品。防錆力・密着力抜群の一液変成エポキシ樹脂系さび止めスプレーです。

用途屋内外の鉄部や亜鉛めっき面のさび止めにトラスコ品番196-5269グレー容量(L)0.3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする