テザック
テザックの トラック輸送・運送用品
テザックの ラッシングベルト
ラッシングベルト(ラチェットバックル式) エンドレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79695265
品番
R05N060000A
参考基準価格(税別)
¥3,640
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
破断強度がひとめで分かるブラックライン入りです。
用途
輸送時の荷崩れ防止に。
トラスコ品番
226-1813
材質
ベルト:高強力ポリエステル原着糸、ラチェットバックル:スチール
色
ブルー
タイプ
エンドレスタイプ
全長(m)
6
ベルト長さ巻取側(m)
6
最大使用荷重(t)
0.25
ベルト長さ固定側(m)
6
破断強度(kN)
10
ベルト幅×厚さ(mm)
25×1.4