ナカバヤシ
ナカバヤシの オフィス機器
ナカバヤシの シュレッダー
ナカバヤシの 電動シュレッダー
シュレッダ 時短ハイスピードシュレッダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79695326
品番
NSE-HSC01W
参考基準価格(税別)
¥61,600
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
A4タテを約3秒で細断できるハイスピードシュレッダです。
トラスコ品番
585-4243
幅(mm)
380
高さ(mm)
603
奥行(mm)
290
電源(V)
100
消費電力(W)
460・525(50・60Hz)
コード長さ(m)
電源:1.2
適合サイズ
A4
ダストボックス容量(L)
31
細断速度
5.6・6.7m/分(50・60Hz)
最大細断枚数
15
定格使用時間(分)
10
細断形状
クロスカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
380×290×603
最大細断枚数(50Hz/60Hz)
15
リバース機能
あり