デジタルインジケーター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番159-5943 注文コード79695719 品番AD-4530JA
参考基準価格(税別)¥20,480 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

センサ(ひずみゲージ)からの電圧信号を変換し、デジタル表示するインジケータです。
荷重、圧力、トルク、引張り等の計測に最適です。
実負荷によらないデジタルスパン校正が可能です。
ゼロ補正値はバックアップ可能です。

仕様最大ロードセル数:350Ωセンサー最大3個、120Ωセンサー最大1個接続可能 トラスコ品番159-5943 電源AC100〜240V 温度係数ゼロ点±0.2μV/℃ Typ.、スパン±30ppm/℃ Typ. 印加電圧(V)DC5(ロードセル) 非直線性0.01% of F.S.±1d ゼロ調整範囲-35〜35(mV)
注意
※オプションはいずれか1点のみ装着可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする