AD-4531BJA デジタルインジケーター A&D 79695728

デジタルインジケーター

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1台トラスコ品番159-4398注文コード79695728品番AD-4531BJA
参考基準価格(税別)¥41,600販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

センサ(ひずみゲージ)からの電圧信号を変換し、デジタル表示するインジケータです。
荷重、圧力、トルク、引張り等の計測に最適です。
実負荷によらないデジタルスパン校正が可能です。
ゼロ補正値はバックアップ可能です。

仕様最大ロードセル数:350Ωセンサー最大3個、120Ωセンサー最大1個接続可能トラスコ品番159-4398電源AC100~240V温度係数ゼロ点±0.1μV/℃ Typ.、スパン±8ppm/℃ Typ.印加電圧(V)DC5(ロードセル)非直線性0.005% of F.S.ゼロ調整範囲-35~35(mV)
注意
※オプションはいずれか1点のみ装着可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする