KH(基陽)
KH(基陽)の 墜落制止用器具
KH(基陽)の 胴ベルト式 墜落制止用器具
ワンタッチ式胴ベルト(アルミフック・巻取式/じゃばら式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79696437
品番
D-OKMJDWS
参考基準価格(税別)
¥17,020
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
胴ベルト型墜落制止用器具です。
胴ベルト:ワンタッチバックルです。
ランヤード:剣アルミフック自在環で「じゃばら」を採用しています。
用途
2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者用。
トラスコ品番
252-2825
色
胴ベルト:黒、ランヤード:黒/反射シルバーライン
フック口開き(mm)
65
胴ベルト(W×L)(mm)
50×1200