ASSIST
ASSISTの 内装建材
ASSISTの 造作材
ASSISTの 見切り
ディバイドエッジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79697225
品番
20-410S22
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
施工後にはビスも隠れ見幅が15mmとすっきりします。
軽量で加工性に優れています。
用途
タイルカーペットと長尺シート・塩ビタイルの見切りに。
トラスコ品番
262-9295
材質
アルミ(A6063S T5)、表面処理:シルバー仕上げ
幅(mm)
38
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
小辺(大辺):15
全長(mm)
38
色
シルバー
高さ(mm)
(小/大)3/6
タイプ
穴あり
長さ(m)
2
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません