20-410GB22 ディバイドエッジ ASSIST 79697234 20-410GB22 ディバイドエッジ ASSIST 79697234

ディバイドエッジ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79697234 品番 20-410GB22
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

施工後にはビスも隠れ見幅が15mmとすっきりします。
軽量で加工性に優れています。

用途タイルカーペットと長尺シート・塩ビタイルの見切りに。 トラスコ品番262-9297 材質アルミ(A6063S T5)、表面処理:ブロンズ仕上げ 幅(mm)38 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)小辺(大辺):15 全長(mm)38 ブロンズ 高さ(mm)(小/大)3/6 タイプ穴あり 長さ(m)2
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする