TRIENS
TRIENSの 自動車用切削
スポットカッター ハイテンション
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79697530
品番
SSC-82VA
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
食いつき、切削力、耐久性を兼ね備えた独自のチゼル角とシンニング形状です。
AlTiNコーティングにより高張力鋼板に対応となりました。
用途
自動車鈑金業向けに。
スポット溶接剥がしに。
高張力鋼板など硬い鋼板用に。
トラスコ品番
251-2534
材質
HSS
全長(mm)
80
溝長(mm)
35
危険物の類別
非危険物
シャンク径(mm)
8.2
刃径(mm)
8.2
注意
※回転数を守ってご使用ください。