NOTRAX
NOTRAXの マット・スノコ
NOTRAXの マット
NOTRAXの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
マットコネクター セーフティスタンス用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79697575
品番
549K0012BL
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
Notrax社製マット「セーフティスタンス」用コネクターです。
マットを2枚つなげて使用する際にマットのつなぎ目部分に取り付け、ずれを防止します。
適合
マット:549S、649S
トラスコ品番
560-2597
材質
天然ゴム
長さ(mm)
30
幅(mm)
3
色
ブラック
注意
※転倒防止のため、コネクタの使用を推奨します。