RTQ-380L ロングラチェットトルクレンチ BBKテクノロジーズ 79698020

 

RTQ-380L ロングラチェットトルクレンチ BBKテクノロジーズ 79698020
RTQ-380L ロングラチェットトルクレンチ BBKテクノロジーズ 79698020

ロングラチェットトルクレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トルク調整範囲(N・m)38
内容量1本注文コード79698020品番RTQ-380L
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ロングタイプなので力の入らない箇所や、力の弱い方におすすめです。
規定トルク値まで締め付けるとカチッと音がして、首が折れます。
ラチェット式のためトルクレンチをナットから外さずにフレアナットの締付が可能です。

用途
エアコン取付時のフレアナット締付用
トラスコ品番629-4414全長(mm)380サイズ(inch)フレアナット:3/8二面幅(mm)22トルク調整範囲(N・m)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする