RTQ-750L ロングラチェットトルクレンチ BBKテクノロジーズ 79698038 RTQ-750L ロングラチェットトルクレンチ BBKテクノロジーズ 79698038

ロングラチェットトルクレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79698038 品番 RTQ-750L
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ロングタイプなので力の入らない箇所や、力の弱い方におすすめです。
規定トルク値まで締め付けるとカチッと音がして、首が折れます。
ラチェット式のためトルクレンチをナットから外さずにフレアナットの締付が可能です。

用途エアコン取付時のフレアナット締付用 トラスコ品番629-4417 全長(mm)380 サイズ(inch)フレアナット:5/8 二面幅(mm)29 トルク調整範囲(N・m)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする