ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの ラッカースプレー
ラッカースプレーJAPAN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79698135
品番
4976124253232
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
乾燥が早く、塗りやすいスプレー塗料です。
用途
鉄部、木部や建築工事、土木工事などのマーキングに。
トラスコ品番
419-6619
材質
アクリル樹脂
色
透明クリヤー
容量(L)
0.3
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.12L
塗り重ね可能時間(時間)
2時間以上(20℃)
乾燥時間
約30分(夏30℃)、50分(冬10℃)
危険物の性状
非水溶性
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
79698135
4976124253232
49063235
221T004-300
ラッカースプレー JAPAN
ニッペホームプロダクツ
1本(300mL)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました