※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーダイヤコンビネーションマイルドディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード79698537 品番SDCD-M10015-100
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ダイヤモンドシートとシリコンカーバイド砥材シートをミックスしました。
ダイヤモンドの性能はそのままで、ワークへの当たりがよりなめらかになりました。
自生作用にも優れています。
石材・ガラスの研削・彫刻現場でご好評を頂いております。

用途
御影石。
大理石。
ガラス。
石英ガラス。
セラミック。
超硬。
トラスコ品番806-3618 材質ダイヤモンド、シリコンカーバイト 粒度100(#) 厚さ(mm)13.2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 外径(mm)100 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする