※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーダイヤテクノディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79698555 品番 SDTD5010-180
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

鋭い刃先と最高の硬さをあわせもつ砥材、ダイヤモンドシートを先端工具に加工しました。
高い研削能力、優れた耐久性とやさしい当たりが特徴です。
硬くもろいワークを欠けさせることなく、思い通りに作業できます。

用途
御影石。
大理石。
ガラス。
石英ガラス。
セラミック。
超硬。
トラスコ品番806-3712 材質ダイヤモンド 粒度180(#) 厚さ(mm)9 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 羽根枚数36 外径(mm)50 穴径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする