※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディスクペーパー ブロックディスク

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード79699395 品番BD100M10A-60
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

研磨布をブロック状にすることにより、目詰まり抑制と研削力がUPします。
直接ねじ込み式なのでナットを使用せずワンタッチで取り付け可能です。

用途
鉄、ステンレスの研削研磨に。
溶接ビード取りに。
塗料及びサビ落としに。
バリ取り、面取り
トラスコ品番852-4925 材質研磨布:アランダム砥粒 粒度60(#) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 ねじ径M10(P1.5) 羽根枚数80 砥粒アランダム 外径(mm)100 羽根の長さ(mm)19.5 穴径(mm)M10 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする