※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディスクペーパーテクノディスクA・REVO

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 79699736 品番 TDRV100M10A-120
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

品質上の信頼性を維持し、その上大幅なコスト削減を達成しました。

用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、ステンレス・鉄の研削研磨。 トラスコ品番380-8190 材質アルミナ砥材 粒度120(#) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 ねじ径M10 羽根枚数80 外径(mm)100 羽根の長さ(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする