※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AC[研磨材]
AC[研磨材]の ディスク研磨材
AC[研磨材]の 研磨ディスク
ディスクペーパーテクノディスクA・REVO
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
79699770
品番
TDRV100M10A-80
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
品質上の信頼性を維持し、その上大幅なコスト削減を達成しました。
用途
バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、ステンレス・鉄の研削研磨。
トラスコ品番
380-8220
材質
アルミナ砥材
粒度
80(#)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
ねじ径
M10
羽根枚数
80
外径(mm)
100
羽根の長さ(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。