ディスクペーパーテクノディスクHYBRID アランダム(一般金属用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 79699788 品番 HB18022-A-80
参考基準価格(税別)¥13,750 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ディスク上面・下面・外周面を使える形状です。

用途鉄・ステンレス・アルミなどの一般研削、研磨、下地研磨に。 トラスコ品番207-0910 材質アルミナ砥材 粒度80(#) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400 羽根枚数100 外径(mm)180 羽根の長さ(mm)20 穴径(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする