AC[研磨材]
AC[研磨材]の ディスク研磨材
AC[研磨材]の 研磨ディスク
ディスクペーパーテクノディスクHYBRID ジルコニア(ステンレス・難削材用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
79699867
品番
HB18022-Z-80
参考基準価格(税別)
¥13,750
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ディスク上面・下面・外周面を使える形状です。
用途
鉄・ステンレス・アルミなどの一般研削、研磨、下地研磨に。
トラスコ品番
207-0918
材質
ジルコニア砥材
粒度
80(#)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8400
羽根枚数
72
外径(mm)
180
羽根の長さ(mm)
20
穴径(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。