AC[研磨材]
AC[研磨材]の ディスク研磨材
AC[研磨材]の 研磨ディスク
ディスクペーパーコンクリートサンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
79699876
品番
CS10015-24
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
コンクリートをきれいに削れます。
用途
コンクリート、大理石、面取り、バリ取りに。
トラスコ品番
207-0924
材質
シリコンカーバイト砥材
粒度
24(#)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
羽根枚数
45
外径(mm)
100
羽根の長さ(mm)
25
穴径(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。