テクノディスク京(KEI)フラットタイプ

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 79699910 品番 TD12522-CEKF-36
参考基準価格(税別)¥7,750 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能です。
研削速度が早く、砥石に比べて倍速のスピードです。
シャープな切れ味が持続し、摩耗が少なく卓越した耐久力があります。

用途
鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがしに。
鉄、ステンレス、その他難削材の重研削に。
トラスコ品番244-9456 材質セラミック砥材 粒度36(#) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 羽根枚数38 最高使用周速度(m/s)72(4318m/min) 外径(mm)125 羽根の長さ(mm)25 穴径(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※保護メガネ・防塵マスク・安全帽をご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79699894
2026-02-18
用途:
溶接ビードのグラインダ_仕上げ
菊池工業 様 (製造業)

厚板の、溶接仕上げや、SK.S45C.S50C.等の固い材質の溶接仕上げには、良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする