AC[研磨材]
AC[研磨材]の ディスク研磨材
AC[研磨材]の 研磨ディスク
セラミックディスクホワイト 外径100mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
79700619
品番
CEDW10015-80
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
研磨布(ペーパー)に施された特殊な表面処理によりアルミの研削、研磨に威力を発揮します。
用途
アルミ加工表面の研削、研磨に。
トラスコ品番
243-3691
粒度
80(#)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
羽根枚数
66
適合材
アルミ
外径(mm)
100
羽根の長さ(mm)
20
穴径(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応