AC[研磨材]
AC[研磨材]の ディスク研磨材
AC[研磨材]の 研磨ディスク
セラミックディスクホワイト 外径180mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
79700628
品番
CEDW18022-40
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
研磨布(ペーパー)に施された特殊な表面処理によりアルミの研削、研磨に威力を発揮します。
用途
アルミ加工表面の研削、研磨に。
トラスコ品番
243-3690
粒度
40(#)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8400
羽根枚数
96
外径(mm)
180
羽根の長さ(mm)
25
穴径(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応