セラミックディスクホワイト 外径180mm

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 79700646 品番 CEDW18022-80
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

研磨布(ペーパー)に施された特殊な表面処理によりアルミの研削、研磨に威力を発揮します。

用途アルミ加工表面の研削、研磨に。 トラスコ品番243-3684 粒度80(#) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400 羽根枚数114 適合材アルミ 外径(mm)180 羽根の長さ(mm)25 穴径(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする