※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本金型産業
日本金型産業の シール/バネ部品
日本金型産業の Oリング
中空メタルOリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
79701504
品番
A1062C2-ID
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
射出成形金型の樹脂シールに使用される中空メタルOリングです。
トラスコ品番
595-0090
材質
本体:ステンレス(SUS316)
使用温度範囲(℃)
-270〜500
内径(mm)
23.83
線径(mm)
1.575