※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジーベック
ジーベックの 空調・水冷ウェア
ジーベックの アクセサリ 空調ウェア・服
ワンタッチファン単体2個 ファン単品
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
79702439
品番
FAN2200R-999-888
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥5,819
販売価格(税別)
¥
5,290
バスケットに入れる
ジーベック製空調服全般に使用できます。
用途
空調服用。
トラスコ品番
115-9517
色
黒×赤
品名
ワンタッチファン7.2V専用 赤(2個)
最大風量(L/sec)
7.2V:48.8、6.0V:42.2、5.0V:36.8、3.3V:25.8 ※いずれもファン2個の性能です。