NS-701-5P スティックのりプリット PLUS(プラス)[文具] 79702500 NS-701-5P スティックのりプリット PLUS(プラス)[文具] 79702500 NS-701-5P スティックのりプリット PLUS(プラス)[文具] 79702500 NS-701-5P スティックのりプリット PLUS(プラス)[文具] 79702500

スティックのりプリット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5本) 注文コード79702500 品番NS-701-5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥700
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

のりの主成分に、でんぷんなどの植物由来成分を使用しています。
有機溶剤不使用ですのでお子様にも安心です。
子どもから大人まで、用途が変わってもずっと使えるスタンダードなスティックのりです。
粘着力が強く、ピタッとくっつきます。
植物由来成分(約86%※のり部分乾燥重量中)使用で、安心&環境に配慮した商品です。

用途
紙・厚紙・写真・布などの接着。
紙工作や掲示物、厚手の封筒どめに。
トラスコ品番836-4488 材質のり主成分:PGE(変性でんぷん)、本体容器・中皿:再生PP 長さ(mm)85 高さ(mm)21 タイプ強粘着 エコマーク認定認定 容量(g)約10×5 直径(mm)21 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 015

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
79702500 NS-701-5P 18857826 29703 スティックのり プリット (Pritt)セリース PLUS(プラス)[文具] スティックのり プリット (Pritt)セリース PLUS(プラス)[文具] 1パック(10g×5本) 539 税込593 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする