プロフェッショナル斧

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)810 注文コード79703087 品番101.2H140W001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る

鋭利に研磨された刃先が木材に鋭く切り込みます。
米国産ヒッコリー材を使用したドイツ製の高品質なプロ向けの斧です。
ヘッドとハンドルは木製クサビと鋼製リング状クサビの組合せにより強力に固定されています。
ハンドルに採用されたヒッコリー材は衝撃吸収性、耐久性に優れています。
ヘッド部分はDIN規格に適合した高品質な炭素鋼で鍛造されています。

適合DIN規格適合品【クサビ】501.0S003W001 トラスコ品番562-7250 材質刃:炭素鋼(C60)、ハンドル:米国産ヒッコリー材 全長(mm)810 規格GSマーク適合品 刃長(mm)112 刃幅(mm)205 適合ハンドル430.4H080W001
注意
※ハンドル交換にはクサビセットが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする