NewHikari
NewHikariの ハンドル・取っ手・グリップ
NewHikariの ハンドル、取手
NewHikariの 取手・引手
フランス取手
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1袋)
注文コード
79703184
品番
SH-FT120W
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。
用途
各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック・食器棚などに。
付属品
ねじ:鉄+皿木ねじ(頭塗装)2.7×16 4本
トラスコ品番
336-8642
材質
亜鉛ダイカスト
幅(mm)
22
全長(mm)
120
色
マットホワイト
寸法H(mm)
24
仕上
焼付塗装
穴径(mm)
Φ4
注意
※キリなどで下穴をあけてから手回しドライバーでねじ取付してください。