ハンディタッチ継手 エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79703270 品番 BL-4X2.5-M5-BSN
参考基準価格(税別)¥259 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

ポリウレタンチューブ専用の継手です。
タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。
小型で軽量ですので配管スペースを取りません。
ニッケルメッキ処理されていますので錆の心配はありません。

用途
ポリウレタンチューブ接続用
一般空気圧配管用
水圧配管用
付属品付属品としてスリーブが付いています。 トラスコ品番382-5853 材質黄銅(ニッケルメッキ処理) 接続口径M5 使用温度範囲(℃)-20〜60(空気)、0〜50(水) 六角対辺(mm)10 使用流体空気、水 適合チューブ内径(Φmm)2.5 適合チューブ外径D(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※適用チューブ以外のポリウレタンチューブをご使用の場合は、外径・内径寸法公差が0.15mm以下のチューブをご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする