矢崎化工
矢崎化工の コンテナー
矢崎化工の ボックスコンテナ
矢崎化工の ボックスコンテナ(ベタ目)
ボックス型コンテナ ポリテナー クリアー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79704390
品番
PT-28 ST C11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
工業用コンテナーです。
丈夫で保管・整理・運搬に便利です。
用途
PT-14、21との積重ねが出来ます。
トラスコ品番
195-3649
材質
ポリプロピレン
色
クリア-
容量(L)
28
外寸法・高さ(mm)
225
外寸法・奥行(mm)
360
スタッキング
可
適合フタ
PT-28L ST C11(別売)
フタの有無
別売
外寸法・間口(mm)
480
有効内寸法・間口(mm)
410
有効内寸法・奥行(mm)
310
有効内寸法・高さ(mm)
205