WEICON
WEICONの 基板実装用薬品
WEICONの 放熱用シリコーン
ハイテクペースト焼き付き防止剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(g)
120
注文コード
79704584
品番
ASW120
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
腐食・焼き付き・摩耗を防止する高潤滑性セラミック微粒子配合の潤滑剤です。
用途
腐食・焼き付き・摩耗の防止に。
トラスコ品番
452-4011
材質
主成分:水酸化カルシウム
使用温度範囲(℃)
-40〜1400
容量(g)
120
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応