バーキンタ ボードブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79704758 品番66550612
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

こだわりの持ちやすさ、コンパクトかつ滑りにくさを追求
抜群のフィット感と手が滑りにくい丸みを帯びた形状により、手の小さい方でも持ちやすい。
必要以上に力を入れることなく使用できるため、身体への負荷を軽減させます。
それによって、清掃がしやすくなり、洗浄力UPにつながります。
青色のボディにより、万が一ボディが欠けた場合でも、目視で発見がしやすい。
ブラシフィラメントは金属検出機対応のため、万が一ブラシが抜けた場合は検出が可能。

用途
まな板洗浄
平面洗浄
調理器具、機械の洗浄
トラスコ品番568-8403 材質PBT/鉄成分(ブラシ材質)、PP(ブラシ台) 厚さ(mm)45 グレー 縦(mm)120 横(mm)52 耐熱温度(℃)134 線径(mm)0.6
注意
※ブラシの材質がPBT又はPETの製品について、アルカリ性の洗剤をご使用される場合には、お客様の使用環境によってはブラシが脆くなる恐れがあります。
※お客様の使用環境下で、問題ないことを確認した上で、ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする