※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和バルブ
大和バルブの バルブ
大和バルブの ボールバルブ
ボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79705056
品番
VU 32A
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1 1/4
材質
本体材料:SCS14A
全長(mm)
78
用途
主な用途:空気・水・油の設備配管。
トラスコ品番
473-2751
高さ(mm)
56
最高許容圧力(MPa)
4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気、180℃以下の水・油)
ハンドル長D(mm)
106
商品豆知識
配管工事を支える補助部材