※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VU 50A ボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス) 大和バルブ 79705074 VU 50A ボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス) 大和バルブ 79705074

ボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79705074 品番 VU 50A
参考基準価格(税別)¥33,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
呼び径(A)50 呼び径(B)2 材質本体材料:SCS14A 全長(mm)100 用途主な用途:空気・水・油の設備配管。 トラスコ品番473-2754 高さ(mm)69.5 最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気、180℃以下の水・油) ハンドル長D(mm)139

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする