ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 空圧補器
ParkerTAIYOの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ(ブラケット、D型圧力計付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79705160
品番
SFR3-08-BD
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品
ブラケット、D型圧力計
トラスコ品番
521-2488
接続口径
Rc1/4
全長(mm)
146
全幅(mm)
45
使用圧力(MPa)
1
ろ過精度(μm)
5
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
ドレン貯容量(cm
3
)
9.5
圧力計
D形
注意
※手動ドレンは、圧力が0.05MPa以下になるとドレンを自動的に排出します。