ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 空圧補器
ParkerTAIYOの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ(ブラケット、D型圧力計付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79705169
品番
EFR3-08-BD
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品
ブラケット、角型圧力計
トラスコ品番
521-2504
接続口径
Rc1/4
全長(mm)
220
全幅(mm)
62
使用圧力(MPa)
1
ろ過精度(μm)
5
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
ドレン貯容量(cm
3
)
35
圧力計
角型
注意
※手動ドレンは、圧力が0.05MPa以下になるとドレンを自動的に排出します。