※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード79707418
品番4473007
参考基準価格(税別)¥158,600
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
高分解能測定(分解能0.1μm)
測定対象物により押し縮められたプローブにより押し上げられた拡張ピンの動きが、指示器に伝わります。
硬質クロムメッキによる高耐摩耗性
超硬チップ付きは、4mmからご用意できます。
内蔵ばねによる一定の測定圧が得られるため、作業者の影響を受けません。
非常に汎用性が良く、各ゲージは広い範囲をカバーできます。
それぞれの限度内でどのようなサイズでも、どのような測定アプリケーションのタイプにもすばやく簡単に調整できます。
穴の直径、真円度、および円筒度の測定に。
一定の測定圧が得られ測定者の影響を受けない精密な測定が可能。