※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの エンドミル
ワルターの その他エンドミル
高送りカッター M4002 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(mm)
52
刃数
6枚
注文コード
79708425
品番
M4002-052-B22-06-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃数
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
アプローチ角15°、4コーナー使いチップのカッターです。
用途
高送り荒加工用。
トラスコ品番
412-3496
刃数
6枚
全長(mm)
40
適合チップ
SD 06T2 /SDMT06T2ZDR-D57
取付径(Φmm)
22
刃径(mm)
52
RoHS指令(10物質対応)
対応