※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの エンドミル
ワルターの その他エンドミル
高送りカッター M4002 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(mm)
66
刃数
4枚
注文コード
79708495
品番
M4002-066-B27-04-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥103,040
この商品は
刃径・刃数
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
アプローチ角15°、4コーナー使いチップのカッターです。
用途
高送り荒加工用。
トラスコ品番
412-6649
刃数
4枚
全長(mm)
50
適合チップ
SD 1204 /SDMX1205ZDR /SDMT1204ZDR-D57
取付径(Φmm)
27
刃径(mm)
66
RoHS指令(10物質対応)
対応