※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポーキュパインカッター M4257 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79708635 品番 M4257-063-B27-03-54
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

省資源・節電コンセプト
4または2コーナー使いによる高い経済性
ポジ形状ブレーカーによる所要動力の低減
環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行

用途
肩削り加工/溝削り加工用。
鋼、鋳鉄、ステンレス鋼および難削材用。
トラスコ品番412-0512 刃数3枚 全長(mm)69 適合チップLDM 14T308R /SDM 09T308 取付径(Φmm)27 刃径(mm)63 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする