※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポーキュパインカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(mm)100 注文コード79708660 品番M4258-100-B40-04-77
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800
この商品は刃径・接続など5種類から選べます 他の種類を見る

フロントピースも含めて内部クーラント供給を可能にし、高いプロセス信頼性を実現
4または2コーナー使いによる高い経済性
ポジ形状ブレーカーによる所要動力の低減
環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行

用途
肩削り加工/溝削り加工用。
鋼、鋳鉄、ステンレス鋼および難削材用。
トラスコ品番411-4144 刃数4枚 全長(mm)80 適合チップLDMT170408R /SD T120408 取付径(Φmm)40 刃径(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする