※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポーキュパインカッターボディ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79709098 品番 M4258-063-C8-02-60-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

フロントピースも含めて内部クーラント供給を可能にし、高いプロセス信頼性を実現
4または2コーナー使いによる高い経済性
ポジ形状ブレーカーによる所要動力の低減
環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行

用途
肩削り加工/溝削り加工用。
鋼、鋳鉄、ステンレス鋼および難削材用。
トラスコ品番411-7536 刃数2枚 適合チップSD 120408 接続C8 刃径(mm)63 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする