屋外専用バーナー エッセンシャル・トレイルストーブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79710936 品番P-TRS
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

エントリーユーザーからエキスパートまで、全てのユーザーにご使用いただけることを目指しプリムスが開発したシングルバーナーです。
新開発のバーナーテクノロジーを採用して全高を低くすることで重心を下げ、一般的なシングルバーナーよりも高い安定性を実現しました。
堅牢かつ可動部を最小限に抑え直感的に素早く使用できます。
キャンプや登山、ツーリングなど様々なシーンで幅広く活躍します。

付属品ナイロンスタッフバッグ トラスコ品番563-9860 材質バーナー:ステンレス、バルブ:真鍮、器具栓つまみ:ステンレス 幅(mm)95 シルバー 高さ(mm)71
注意
※ガスカートリッジは付属していません。
※点火装置はついていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする