ノーマルガス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79710945 品番IP-250G
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

温暖な時期や低地での使用に適した一般用ガスです。

トラスコ品番565-1186 材質ブタンガス100% 幅(mm)110 高さ(mm)95 奥行(mm)110 直径×高さ(mm)110×95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-05
用途:
キャンプ場での調理

夏のキャンプ用に購入しました。安心して使用できますので無くなったら又購入します。

2025-01-21
用途:
登山で使用
農・林・水産業

まずは10%引きで最安値でした。ノーマルガスなので、寒冷な高地での使用には向きませんがパワーガスに入れ換えて使う予定です。、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする