プラントリペア キズパッチ50CC

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79711444 品番 DKN119CZ
参考基準価格(税別)¥10,376 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

専用カートリッジで簡単に施工できます。
施工後約6時間で硬化します。(23℃)
ケミクリートEに準拠した12色のカラーを用意しています。

用途
エポキシ樹脂系塗り床材の小さな傷や割れ、微細クラック、アンカー穴跡の補修に。
工具の落下、小さなひび割れのようなちょっとした塗り床の手直しに。
トラスコ品番533-4995 セット内容カートリッジ50cc×1本+スタティックミキサー×4本/ビニル袋 #1111赤系 容量(mL)42 容量(g)50 硬化時間(時間)6(23℃) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性
注意
※専用カートリッジガン(品番DKNMX98Z)は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする