tesa(テサ/テサテープ)
tesa(テサ/テサテープ)の 安全保護テープ
tesa(テサ/テサテープ)の ラインテープ
高耐久ラインテープ テサ60960
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
79712090
品番
60960-50-20TR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
耐久性、耐摩耗性に優れ、テープ表面に傷や汚れがつきにくいです。
用途
店舗、倉庫、オフィス、病院、学校、体育館などの区画ライン引き用に
停止位置の目印(ソーシャルディンスタンス)用に
フォークリフトなどが通過する通路のマーキング用に
避難経路、危険箇所を目立たせるマーキング用に
トラスコ品番
524-3948
材質
基材:PET/PPフィルム、粘着剤:合成ゴム系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.175
色
トラ
長さ(m)
20
粘着力(N/10mm)
4.5
引張強度(N/10mm)
175
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐久